Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B44020J0600B000 SCHRAUBE M6 MIT 6.4MM-UNTERLEGSCHEIBE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991168
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44020J0600B000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Clipdurchmesser: -
  • Produktpalette: B44020 Series
  • Art des Zubehörs: Schraube mit Unterlegscheibe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B44020J0600B000, 2991168, 299-1168
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,79*
    € 2,51*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,75*
    € 2,67*
    Lager 139
    399
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 5,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.