Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU21027MUV-E2 TOUCHSCREEN-CONTROLLER, VQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991180
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU21027MUV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Touchscreen-Controller
ROHM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: VQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BU21027MUV-E2, 2991180, 299-1180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.