Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C222K5RECTU KONDENSATOR, 2200PF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991213
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C222K5RECTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C222K5RECTU, 2991213, 299-1213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0116*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.