Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C683J5RECTU KONDENSATOR, 0.068UF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991281
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C683J5RECTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C683J5RECTU, 2991281, 299-1281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0243*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.