Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603X104K5RECAUTO KONDENS. AEC-Q200 0.1UF 50V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991299
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603X104K5RECAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603X104K5RECAUTO, 2991299, 299-1299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0376*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2322*
    € 0,27632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.