Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C153KARECAUTO KONDENS. AEC-Q200 0.015UF 250V MLCC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991420
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C153KARECAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C153KARECAUTO, 2991420, 299-1420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0286*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.