Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA14697-00000HR2 MPU, ARM CORTEX-M33F, 96MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991570
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA14697-00000HR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie SmartBond DA1469x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • CPU-Geschwindigkeit: 96 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M33F
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Bauform - MPU: VFBGA
  • MPU-Baureihe: DA1469x
  • MPU-Familie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, RENESAS, DA14697-00000HR2, 2991570, 299-1570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    DFE201610E-R47M=P2
    ab € 0,124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.