Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST25VF020B-80-4C-SAE FLASH-SPEICHER, 2MB, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991763
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF020B-80-4C-SAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 2 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 256K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST25VF020B-80-4C-SAE, 2991763, 299-1763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,80*
    € 0,80*
    Lager 139
    1863
    1
    € 14,99*
    ab € 0,869*
    € 1,493*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,493*
    € 1,77667
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,403*
    € 1,66957
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    SST25VF020B-80-4I-SAE
    ab € 0,853*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.