Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0805B4R7E1 DÜNNSCHICHTWIDERST 4R7 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991942
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B4R7E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0805B4R7E1, 2991942, 299-1942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0902*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3234*
    € 0,38485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2598*
    € 0,30916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2221*
    € 0,2643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1956*
    € 0,23276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1575*
    € 0,18743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.