Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RS1JFP GLEICHRICHTER 1FACH 1.2A 600V, SOD-123HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992266
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RS1JFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 300 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOD-123HE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RS1JFP, 2992266, 299-2266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0848*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3343*
    € 0,39782
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2094*
    € 0,24919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.