Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUP4102XV6T1G ESD-SCHUTZDIODE, SOT-563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992292
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4102XV6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-563
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, NUP4102XV6T1G, 2992292, 299-2292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.