Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AVC16LS16FE1DT5B04 VANDALENS. SCHALT. SPST-NO 1A 24VDC 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992352
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AVC16LS16FE1DT5B04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Kapazitive
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, flach, bündig
  • Produktpalette: AVC
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Rot, Grün, Blau
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Bedrahtet mit Steckverbinder
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,05*
    € 72,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,32*
    € 70,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,79*
    € 52,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,12*
    € 50,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.