Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AVC16LS16FE0DT5B04 VANDALENS. SCHALT. SPST-NO 1A 24VDC 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992354
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AVC16LS16FE0DT5B04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Kapazitive
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, flach, bündig
  • Produktpalette: AVC
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Rot, Grün, Blau
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Bedrahtet mit Steckverbinder
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 36,67*
    € 62,28*
    2
    € 6,90*
    ab € 53,03*
    € 68,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,07*
    € 71,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,83*
    € 61,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,94*
    € 51,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.