Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT169D-L,116 SCR-THYRISTOR, 0.8A, 400V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992529
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT169D-L,116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 8 A
  • Haltestrom, max.: 1 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-92
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • Zündstrom, max.: 50 µA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 500 mA
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, BT169D-L,116, 2992529, 299-2529
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3305
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,053*
    € 0,621*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4533*
    € 0,53943
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4047*
    € 0,48159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,105* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.