Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 9529 DRUCKKERN AA 0.4, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992575
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     9529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Druckkopf
3D-Drucker Extruder
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Druckkern
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3D-Drucker Print Core, ultimaker 3d-drucker, 3d-drucker druckkopf, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 9529, 2992575, 299-2575
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    Frei Haus
    ab € 118,33*
    € 151,37*
    Frei Haus
    ab € 133,89*
    € 174,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,37*
    € 180,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,31*
    € 177,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,62*
    € 160,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,77*
    € 155,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,33*
    € 140,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.