Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCG155R71H102KA01D KONDENSAT. AEC-Q200 1000PF 50V MLCC 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992932
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCG155R71H102KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GCG Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GCG155R71H102KA01D, 2992932, 299-2932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0356*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2705*
    € 0,3219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.