Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCM0335C1E330JA16D KONDENSATOR AEC-Q200 33PF 25V MLCC 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2993119
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM0335C1E330JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GCM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GCM0335C1E330JA16D, 2993119, 299-3119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00391*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02615*
    € 0,03112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01542*
    € 0,01835
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00839*
    € 0,00998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00831*
    € 0,00989
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00695*
    € 0,00827
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00673*
    € 0,00801
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00541*
    € 0,00644
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00536*
    € 0,00638
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00391*
    € 0,00465
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.