Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-27 AC/DC-NETZTEIL, 27V, 9.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002807
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RPS-400 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 402.3W bei 25CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 251.1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 27 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 9.3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, MEAN WELL, RPS-400-27, 3002807, 300-2807
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 65,63*
    € 88,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,83*
    € 92,58*
    6 Tage
    72
    Frei Haus
    ab € 113,18*
    € 143,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,84*
    € 108,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,15*
    € 98,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,96*
    € 93,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,83*
    € 80,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-27-C
    ab € 62,25*
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-27-TF
    ab € 73,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.