Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-36 AC/DC-NETZTEIL, 36V, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002808
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RPS-400 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 403.2W bei 25CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 252 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 36 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, MEAN WELL, RPS-400-36, 3002808, 300-2808
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,39*
    € 87,33*
    € 6,90*
    ab € 65,20*
    € 87,54*
    8 Tage
    27
    Frei Haus
    ab € 131,40*
    € 165,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,33*
    € 103,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,47*
    € 101,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,35*
    € 93,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,39*
    € 74,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36-C
    ab € 64,91*
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36-SF
    ab € 72,51*
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36-TF
    ab € 72,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.