Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-36-C AC/DC-NETZTEIL, 36V, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002816
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-36-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RPS-400 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 36 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 252 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, RPS-400-36-C, 3002816, 300-2816
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 67,66*
    € 90,55*
    € 6,90*
    ab € 64,91*
    € 93,40*
    Lager 139
    85
    Frei Haus
    ab € 78,17*
    € 105,46*
    8 Tage
    9
    Frei Haus
    ab € 137,47*
    € 173,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,46*
    € 125,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,00*
    € 123,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,03*
    € 113,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,48*
    € 106,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36
    ab € 62,39*
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36-SF
    ab € 72,51*
    Ähnlich
    Mean Well
    RPS-400-36-TF
    ab € 72,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.