Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1757824-1 HD-D-SUB-BUCHSE, DD, 78POS, CRIMPANSCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003617
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1757824-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 90 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 78 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1-1757824-1, 3003617, 300-3617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,85*
    € 92,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,06*
    € 80,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,63*
    € 79,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,77*
    € 67,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.