Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FXL2SD106BQX NIEDERSPANNUNGSPEGELUMSETZ. -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003922
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FXL2SD106BQX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Niederspannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: DQFN
  • Anzahl der Eingänge: 6 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 22 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ONSEMI, FXL2SD106BQX, 3003922, 300-3922
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2112
    1
    € 14,99*
    ab € 0,248*
    € 1,286*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 1,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.