Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS1274IPAPT IC, ADC, 24BIT, 144KSPS, HTQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004336
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1274IPAPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Quad 24-Bit Sigma-Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 24 bit
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Abtastrate: 144 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: HTQFP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell, SPI
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS1274IPAPT, 3004336, 300-4336
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,09*
    € 37,71*
    Lager 139
    144
    € 14,99*
    ab € 23,43*
    € 41,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.