Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA2695ID IC, OP-AMP CFB 1.1GHZ DUAL 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004942
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2695ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 2900 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 2900 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1.9V bis ± 6V
  • Eingangsruhestrom: 20 µA
  • Bandbreite: 1.1 GHz
  • Verstärkertyp: Stromrückkopplung
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 GHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA2695ID, 3004942, 300-4942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,89*
    € 5,71*
    Lager 139
    944
    € 14,99*
    ab € 5,40*
    € 9,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.