Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC2264CN IC, OP AMP, QUAD RRIO, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2264CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.55 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 0.55 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 2.2V bis ± 8V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 710 kHz
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 710 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TLC2264CN, 3005159, 300-5159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.