Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LF398N/NOPB SAMPLE & HOLD AMP, 1MHZ, 20US, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005404
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Comparator
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Erfassungszeit: 20 µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausregelzeit: -
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: ± 5V bis ± 18V
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Sample and Hold, sample and hold, Datenkonvertierung, Halbleiter, Hold, ICs, Sample, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, LF398N/NOPB, 3005404, 300-5404
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 8,95*
    ab € 1,24*
    € 2,13*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,17*
    € 2,23*
    Lager 139
    270
    1
    € 14,99*
    ab € 1,99*
    € 3,33*
    2 Tage
    250
    5
    € 7,00*
    ab € 1,26*
    € 3,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.