Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA301A3IDGKT HIGH SPEED COMP, SINGLE, 1US, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005499
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA301A3IDGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: High-Speed-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: VSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA301A3IDGKT, 3005499, 300-5499
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,75*
    € 2,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,76*
    € 5,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,27*
    € 5,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.