Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALVC125PWR IC, NON INVERTING BUFFER, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006140
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVC125PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74125
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74alvc buffer, 74alvc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALVC125PWR, 3006140, 300-6140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,255*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.