Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUP1G126DBVT LOGIC, BUS BUFFER TRI-ST, 5SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006150
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUP1G126DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G126
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, buffer, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUP1G126DBVT, 3006150, 300-6150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,555*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.