Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HC377N IC, FLIP-FLOP, D TYPE OCTAL, PDIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006386
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC377N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC377
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74377
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • Frequenz: 23 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Ausbreitungsverzögerung: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HC377N, 3006386, 300-6386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,75*
    Lager 139
    1306
    € 14,99*
    ab € 1,35*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.