Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALVCH162373GR IC, LATCH, D TYPE, 16BIT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006668
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVCH162373GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC16373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416373
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, 74ALVCH, 74ALVCH Logic, 74ALVCH Logik, ALVCH Logic, ALVCH Logik, Latch, 74alvc logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALVCH162373GR, 3006668, 300-6668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,734*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,357*
    € 1,61483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.