Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1GX04DBVR IC, CRYSTAL OSCILLATOR DRIVER, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006829
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1GX04DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Quarzoszillator-Treiber
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Oszillator, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Sonderfunktionen, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1GX04DBVR, 3006829, 300-6829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,399*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,394*
    € 1,65886
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.