Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler, einstellbar, 9V-75Vin, 2.5V-73Vout, 500mAout, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007210
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5007MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 73 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Ausgangsspannung, min.: 2.5 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM5007MM/NOPB, 3007210, 300-7210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,45*
    € 5,01*
    € 6,90*
    ab € 2,55*
    € 5,79*
    Lager 139
    1861
    € 14,99*
    ab € 2,40*
    € 7,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LM5007MMX/NOPB
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.