Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS54040DGQ DC DC CONV, 3.5î42V, 0.5A, 10MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007301
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS54040DGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 39 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 720 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 581 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS54040DGQ, 3007301, 300-7301
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,04*
    € 3,22*
    € 6,90*
    ab € 1,63*
    € 3,52*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 4,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,60*
    € 5,474
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.