Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS61087DRCR DC-DC CONVERTER, BOOST, 1.2MHZ, SON-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007394
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61087DRCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 18.5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 3.2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.5 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SON
  • Ausgangsspannung, min.: 3 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS61087DRCR, 3007394, 300-7394
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 2,03*
    Lager 139
    1083
    € 14,99*
    ab € 1,005*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.