Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM1086CS-2.5/NOPB LDO, FIXED, 2.5V, 1.5A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007484
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1086CS-2.5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 2.5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 2.5V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2.6 V
  • Eingangsspannung, max.: 27 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 1.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM1086CS-2.5/NOPB, 3007484, 300-7484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,46*
    € 3,51*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 2,77*
    € 5,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.