Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM1117MPX-1.8/NOPB LDO, FIXED, 1.8V, 0.8A, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007504
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1117MPX-1.8/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 1.8 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 1.8V 800mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 800 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM1117MPX-1.8/NOPB, 3007504, 300-7504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,731*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LM1117MP-1.8/NOPB
    ab € 0,646*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.