Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2940CT-9.0/NOPB LDO, FIXED, 9V, 1A, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007536
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2940CT-9.0/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 9V 1A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 9V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 500mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2940CT-9.0/NOPB, 3007536, 300-7536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.