Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2940IMP-15/NOPB LDO, FIXED, 15V, 1A, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007538
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2940IMP-15/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 15 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 15V 1A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 0 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 500 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2940IMP-15/NOPB, 3007538, 300-7538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,823*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.