Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LP2985IM5-2.8/NOPB IC, LDO REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007633
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP2985IM5-2.8/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 2.8 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 2.8V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 280 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LP2985IM5-2.8/NOPB, 3007633, 300-7633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,36*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,392*
    € 1,65648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LD2985BM25R
    ab € 0,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.