Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS78233DDCR IC, LDO REG SGL 150MA 5-SOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007945
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78233DDCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 150mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 130mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS78233DDCR, 3007945, 300-7945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,676*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NCP170ASN330T2G
    ab € 0,137*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.