Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS7A8300RGRT LDO VOLT REG, 2A, 0.8V-5V, VQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008014
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A8300RGRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 1.1 V
  • Eingangsspannung, max.: 6.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 200mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,10*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TPS7A8300RGWT
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.