Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM79L12ACM/NOPB IC, V REG -12V, SMD, 79L12, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008069
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM79L12ACM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7912 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: -27 V
  • Eingangsspannung, max.: -14.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: -12V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM79L12ACM/NOPB, 3008069, 300-8069
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    € 8,95*
    ab € 0,38*
    € 0,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,485*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.