Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS UA78L05AIDR VOLTAGE REGULATOR, FIXED, 5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008090
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78L05AIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7805 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, UA78L05AIDR, 3008090, 300-8090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,197*
    € 0,664*
    Lager 139
    2249
    5
    € 14,99*
    ab € 0,138*
    € 0,839*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.