Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS UA78M33QDCYRG4Q1 LINEAR VOLTREG, 3.3V, 0.5A, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008105
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA78M33QDCYRG4Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7833 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 5.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, UA78M33QDCYRG4Q1, 3008105, 300-8105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.