Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F5419AIPZR MCU, 16BIT, MSP430, 25MHZ, LQFP-100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3008410
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MSP430F5419AIPZR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Entwicklungskit
Produktpalette:
MSP430 Family MSP430F5x Series Microcontrollers
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
87 I/O(s)
Anzahl der Pins:
100 Pin(s)
Schnittstellen:
I2C, SPI, UART, USB
Datenbusbreite:
16 Bit
IC-Gehäuse / Bauform:
LQFP
Bausteinkern:
MSP430
Programmspeichergröße:
128 KB
RAM-Speichergröße:
16 KB
MCU-Familie:
MSP430
MCU-Baureihe:
MSP430F5x
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Betriebsfrequenz, max.:
25 MHz
Versorgungsspannung, min.:
1.8 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
16-Bit-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
,
Mikrocontroller
,
16 bit mikrocontroller
,
mikrocontroller
,
ti entwicklungskit
,
(MCU)
,
16-Bit-Mikrocontroller
,
Halbleiter
,
ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
MSP430F5419AIPZR
,
3008410
,
300-8410
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHMARTBOARD 202-0011-01 IC-ADAPTER, SMD/THD, 50.8MM X 50.8MM
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,79*
Zubehör
Texas Instruments MSP-GANG Entwicklungsboard 1 St.
Texas Instruments
MSP-GANG
ab € 275,85*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS MSP-TS430PZ100C DEV BOARD, 100PIN QFP SOCKET
Texas Instruments
MSP-TS430PZ100C
ab € 100,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen