Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2066DGN POWER LOAD SWITCH, HIGH SIDE, , MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008886
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2066DGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.07 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPS2066DGN, 3008886, 300-8886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.