Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2069CDBVT LOAD SWITCH, 5.5V, 1.5A, ACT HI, 5SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008887
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2069CDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.076 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 2.15 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.