Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS22810DRVT POWER LOAD SWITCH, 18V, WSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008895
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS22810DRVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WSON
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.079 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Strombegrenzung: 3 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Eingangsspannung: 18 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,55*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.