Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS22922BYZPR PWR LOAD SWITCH, 3.6V, DSBGA-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008906
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS22922BYZPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: DSBGA
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 45 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSBGA
  • Strombegrenzung: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 3.6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Nein
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPS22922BYZPR, 3008906, 300-8906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,375*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,547*
    € 1,84093
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.